※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/4
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25288386
品番
TS-6X4-02TM
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。
用途
空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番
358-9256
材質
黄銅(C3771)
接続口径
R1/4
呼び径
R1/4
ねじの種類
R1/4
使用流体
水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)
6×4.0
注意
※チューブ取付はネジ込み式です。