※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25288517
品番
TS-8X6-01LM
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。
用途
空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番
358-9268
材質
黄銅(C3771)
接続口径
R1/8
呼び径
R1/8
使用流体
水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)
8×6.0
注意
※チューブ取付はネジ込み式です。