曜日別特売
CCMT09T312MF KCP10 ISO インサート CCMT-MF ケナメタル 25289024

ISO インサート CCMT-MF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)1.2コーナーR(mm)1.2注文コード25289024品番CCMT09T312MF KCP10
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用

形状ひし形80°コーナー半径(mm)1.2コーナーR(mm)1.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)3.97厚さS(mm)3.97チップブレーカ片面逃げ角(度)7寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)9.67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする