曜日別特売
DNMG110408FN KCP05 ISO インサート DNMG-FN ケナメタル 25289584

ISO インサート DNMG-FN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナー半径(mm)0.8注文コード25289584品番DNMG110408FN KCP05
参考基準価格(税別)¥7,350販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形55°コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)11.63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする