曜日別特売
TMM-100 トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用) TRUSCO 25289680

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
刃数22
内容量1枚注文コード25289680品番TMM-100
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。
レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。

用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。トラスコ品番388-9900材質台金:工具鋼、チップ:超硬刃数22穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100切断能力(mm)軽天:2.3刃厚(mm)1.2適合材切断能力(mm)鉄筋Φ4切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
※ディスクグラインダーでは使用できません。
※チップソーカッターで使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25289725
2026-01-11
用途: cチャン、アングル切断
有限会社仙嘉建設業・工事業

良く切れます。コスパは良いと思います。耐久性はどうでしょう?アングル100カット位では切れ味落ちないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする