TRUSCO
2x4サポート 黒粉体塗装 受け金物
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法W(mm)
93
93
80
42.5
寸法L1(mm)
40
40
340
91
37
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25290066
品番
24S-94BK
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
2×4木材の連結金具として使用します。
用途
木材の接合・組立
トラスコ品番
395-4989
材質
スチール
色
黒色
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
37.6
寸法W(mm)
93
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5