曜日別特売
24S-49BK 2x4サポート 黒粉体塗装 受け金物 TRUSCO 25290084

2x4サポート 黒粉体塗装 受け金物

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法W(mm)42.5
寸法L1(mm)91
内容量1個注文コード25290084品番24S-49BK
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

2×4木材の連結金具として使用します。

用途木材の接合・組立トラスコ品番395-4985材質スチール黒色寸法H(mm)37.5寸法L1(mm)91寸法W(mm)42.5板厚(mm)2寸法W2(mm)39穴径(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする