曜日別特売
24S-133 2x4サポート ユニクロメッキ L型アングル TRUSCO 25290145

2x4サポート ユニクロメッキ L型アングル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法W(mm)170
内容量1個注文コード25290145品番24S-133
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

2×4木材の連結金具として使用します。

用途木材の接合・組立トラスコ品番395-4971材質スチール、ユニクロメッキ無地寸法L1(mm)37寸法L2(mm)37寸法W(mm)170板厚(mm)2穴径(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする