曜日別特売
24S-834BK 2x4サポート 黒粉体塗装 受け金物 TRUSCO 25290188

2x4サポート 黒粉体塗装 受け金物

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法W(mm)80
寸法L1(mm)37
内容量1個注文コード25290188品番24S-834BK
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

2×4木材の連結金具として使用します。

用途木材の接合・組立トラスコ品番396-3324材質スチール黒色寸法L1(mm)37寸法L2(mm)42寸法W(mm)80板厚(mm)2穴径(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする