曜日別特売
SCMT09T308LF KCK05 ISO インサート SCMT-LF ケナメタル 25292646

ISO インサート SCMT-LF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード25292646品番SCMT09T308LF KCK05
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用

形状正方形コーナー半径(mm)0.8コーナーR(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)3.97厚さS(mm)3.97チップブレーカ片面逃げ角(度)7寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)9.53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする