DNMG150408RP KCK05 ISO インサート DNMG-RP ケナメタル 25292795

ISO インサート DNMG-RP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)0.8注文コード25292795品番DNMG150408RP KCK05
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用

形状ひし形55°コーナー半径(mm)0.8コーナーR(mm)0.8穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする