曜日別特売
Y843-0525 波形スプリングロールピン ステンレス 少量パック TRUSCO 25293207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

波形スプリングロールピン ステンレス 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(mm)d5×L25
内容量1袋(10本)注文コード25293207品番Y843-0525
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。
外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。トラスコ品番379-3243材質ステンレス寸法L(mm)25呼び径(mm)d5×L25呼び径(Φmm)5.4通し穴径(Φmm)5.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする