曜日別特売
Y844-0320 ロールピン ストレート 少量パック TRUSCO 25293286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロールピン ストレート 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10本)
呼び径(mm)d3×L20
内容量1袋(10本)注文コード25293286品番Y844-0320
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。
外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。トラスコ品番379-3270材質ばね用鋼、表面処理:ACP処理寸法L(mm)20呼び径(mm)d3×L20呼び径(Φmm)3.25通し穴径(Φmm)3.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする