曜日別特売
CNMG090308FN KCP10 ISO インサート CNMG-FN ケナメタル 25293443

ISO インサート CNMG-FN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)厚さ(mm)3.18注文コード25293443品番CNMG090308FN KCP10
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形80°コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴厚さS(mm)3.18厚さ(mm)3.18チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)9.67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする