ISO インサート CNMG-FN

ISO インサート CNMG-FN - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
全31種類を絞り込む
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
内容量
31種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25238703CNMG120404FN KT3151セット(5個)0.40.44.764.7612.7
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238719CNMG120408FN KT3151セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238728CNMG120412FN KT3151セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239647CNMG090304FN KT3151セット(10個)0.40.43.183.189.53
7,600
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255205CNMG120402FN KT3151セット(5個)0.20.24.764.7612.7
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255214CNMG120402FN KC50101セット(5個)0.20.24.764.7612.7
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289557CNMG120404FN KCP051セット(5個)0.40.44.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289566CNMG120408FN KCP051セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291806CNMG090308FN KCK051セット(10個)0.80.83.183.189.53
9,400
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291815CNMG120404FN KCK051セット(5個)0.40.44.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291824CNMG120408FN KCK051セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293434CNMG090304FN KCP101セット(10個)0.40.43.183.189.53
9,400
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293443CNMG090308FN KCP101セット(5個)0.80.83.183.189.53
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293459CNMG120404FN KCP101セット(5個)0.40.44.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293468CNMG120408FN KCP101セット(10個)0.80.84.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293477CNMG120416FN KCP101セット(5個)1.61.64.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295744CNMG120404FN KCP251セット(5個)0.40.44.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295753CNMG120408FN KCP251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295769CNMG120412FN KCP251セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295778CNMG120416FN KCP251セット(10個)1.61.64.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343755CNMG120402FN KCU101セット(5個)0.20.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352128CNMG120408FN KCK15B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358753CNMG090308FN KCP10B1セット(5個)0.80.83.183.189.53
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359006CNMG120404FN KCP10B1セット(5個)0.40.44.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359015CNMG120404FN KCK15B1セット(5個)0.40.44.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359024CNMG120404FN KCP25B1セット(5個)0.40.44.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359033CNMG120408FN KCP10B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359049CNMG120408FN KCP25B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359076CNMG120412FN KCP25B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359085CNMG120412FN KCP10B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371816CNMG120412FN KCK05B1セット(10個)1.21.24.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする