曜日別特売
Y848-0008 スナップピン 三価クロメート 少量パック TRUSCO 25293864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y848-0008 スナップピン 三価クロメート 少量パック TRUSCO 25293864
Y848-0008 スナップピン 三価クロメート 少量パック TRUSCO 25293864

スナップピン 三価クロメート 少量パック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10個)
呼び径D(mm)8
全長L(mm)27.7
内容量1袋(10個)注文コード25293864品番Y848-0008
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

脱着が容易に行えます。
はめ込む軸径が呼び寸法になります。
穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。

用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。トラスコ品番379-4921材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)材質/仕上スチール/三価クロメート仕上(白)質量(g)10全長L(mm)27.7ピン径(Φmm)d:1.6呼び径D(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25293898
2024-05-01
用途: エンジンクレーンの足ピン止め
有限会社RPG

必ず必要なピンだったのでなくなった理由が知りたいですが、少量ロットが良いですね。
2個必要な1個が無くなってしまったので手配しました。
1個しか使わないのに注文は50本以上が普通ででした。
やっと探せたモノタロウに感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする