曜日別特売
GB5SS240 ミニペーパー(布やすり)70X115 5枚入 TRUSCO 25293968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニペーパー(布やすり)70X115 5枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度(#)240
内容量1袋(5枚)注文コード25293968品番GB5SS240
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。
金属研磨作業の定番品、布ベースのためラフな研磨でも破れにくく耐久性を発揮します。

用途
サビ取り、バリ取り、素地調整。
トラスコ品番379-7706材質アルミナ質研削材長さ(mm)115幅(mm)70粒度(#)240RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする