曜日別特売
TP5SS240 ミニペーパー(耐水ペーパー)70X115 5枚入 TRUSCO 25294029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニペーパー(耐水ペーパー)70X115 5枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度(#)240
内容量1袋(5枚)注文コード25294029品番TP5SS240
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。
耐水性の紙ベースで、水や油を使っての湿式研磨が可能、金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。

用途
塗装作業の下地研磨。金属・木材・石質の研磨。
トラスコ品番379-6231材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)70粒度(#)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする