※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
スナップピン 三価クロメート白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(1700本)
1パック(1700本)
1パック(1300本)
全長L(mm)
16.3
16.3
17.9
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1700本)
注文コード
25294214
品番
S137-0004
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
着脱が簡単です。
はめ込む軸径が呼び寸法になります。
穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途
ボルトなどの抜け止めに。
トラスコ品番
395-9399
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
全長L(mm)
16.3
ピン径(Φmm)
d:3
呼び径D(mm)
4