曜日別特売
DPM-02YM 溶接用マスク TRUSCO 25295045

DPM-02YM 溶接用マスク TRUSCO 25295045
DPM-02YM 溶接用マスク TRUSCO 25295045
DPM-02YM 溶接用マスク TRUSCO 25295045

溶接用マスク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25295045品番DPM-02YM
参考基準価格(税別)¥5,440販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

前方への張り出しを抑えた作業性の良い接顔体形状で、視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。
コンパクトな設計のマスクです。
フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
金属部品を使用していません。

用途金属ヒューム(溶接・溶断作業等)。溶接、溶断及びサンダー、グラインダー作業。その他粉じん作業。トラスコ品番396-3940材質フィルタ:ガラス繊維、活性炭素繊維サイズM区分RL2吸気抵抗(Pa)80粒子捕集効率(%)96.0縦(mm)124横(mm)129型式検定合格番号第TM762号適合フィルターDPM-02YMF指定防護係数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする