TRUSCO
パネリーナ用ファイルホルダー S 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25295544
品番
TUR-FHS-BK
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。
書類やファイルなどの一時保管や管理に最適です。
用途
書類やファイルなどの収納
仕様
均等積載量:1kg
トラスコ品番
396-2452
材質
スチール
幅(mm)
384
色
ブラック
高さ(mm)
168
奥行(mm)
55.6
取付ピッチ(mm)
パネル:175
最大積載量(kg/個)
1