曜日別特売
TKF-30 KF型立体マスク TRUSCO 25296025

 

TKF-30 KF型立体マスク TRUSCO 25296025
TKF-30 KF型立体マスク TRUSCO 25296025
TKF-30 KF型立体マスク TRUSCO 25296025
TKF-30 KF型立体マスク TRUSCO 25296025
TKF-30 KF型立体マスク TRUSCO 25296025
TKF-30 KF型立体マスク TRUSCO 25296025
TKF-30 KF型立体マスク TRUSCO 25296025
TKF-30 KF型立体マスク TRUSCO 25296025

KF型立体マスク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30枚)注文コード25296025品番TKF-30
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅6mm)を採用し、耳への負担を軽減します。
立体形状で口元空間ができ、息がしやすいです。
ワイヤー入り樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。

用途PM2.5、微粒子、風邪対策。飛沫・飛散防止に。トラスコ品番407-1071材質マスク本体:ポリプロピレン(PP)不織布、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、金属ワイヤー、耳紐:ポリウレタン(PU)形状立体ホワイトサイズフリー入数(枚)30構造4層寸法(縦×横)(mm)80×205包装形態個包装ひもタイプ耳掛け細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-02
用途: 保育士

妻が保育士で使ってます。
激しい動きでも呼吸が楽で重宝してますし
価格も品質も納得でリピートしてます。
このマスクのおかげで
バカ高い大手通販サイトで
買い物はしなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする