※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
まとめ買い クロームSフック 75mm 160個
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25296199
品番
TFCR75BOX
参考基準価格(税別)
¥30,850
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
スチール製S字フックです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
433-6977
材質
スチール、表面処理:クロムメッキ
寸法L(mm)
75
寸法S(mm)
22
寸法D(mm)
4
使用荷重(kN)
0.15