曜日別特売
TFCR15010P まとめ買い クロームSフック 150mm 10個 TRUSCO 25296226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

まとめ買い クロームSフック 150mm 10個

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25296226品番TFCR15010P
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

スチール製S字フックです。

用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6595材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする