TFCR150BOX まとめ買い クロームSフック 150mm 160個 TRUSCO 25296235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

まとめ買い クロームSフック 150mm 160個

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25296235品番TFCR150BOX
参考基準価格(税別)¥41,730販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

スチール製S字フックです。

用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6779材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする