※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
まとめ買い クロームSフック 300mm 60個
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25296278
品番
TFCR300BOX
参考基準価格(税別)
¥22,450
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
スチール製S字フックです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
433-6995
材質
スチール、表面処理:クロムメッキ
寸法L(mm)
300
寸法S(mm)
38
寸法D(mm)
6
使用荷重(kN)
0.15