※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
まとめ買い Sフック ステンレス製 100mm 150個
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25296339
品番
TFSUS100BOX
参考基準価格(税別)
¥35,730
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ステンレス製S字フックです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
433-7001
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
100
寸法S(mm)
32
寸法D(mm)
4
使用荷重(kN)
0.15