曜日別特売
TPSH100-LBBOX まとめ買い プラSフック 100mm ライトブルー 2個入り100セット TRUSCO 25296454

まとめ買い プラSフック 100mm ライトブルー 2個入り100セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード25296454品番TPSH100-LBBOX
参考基準価格(税別)¥24,950販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

プラスチック製で軽く扱いやすいです。

トラスコ品番433-6957材質プラスチックライトブルー寸法L(mm)107.3寸法D(mm)6.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする