※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
まとめ買い Sフック スチール製 100mm 黒 10個
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25296497
品番
TSTS5100BK10P
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スチール製S字フックです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
433-6719
材質
スチール、表面処理:粉体塗装
色
黒
寸法L(mm)
100
寸法S(mm)
32
寸法D(mm)
4
使用荷重(kN)
0.15