※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
まとめ買い Sフック スチール製 150mm 黒 10個
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25296515
品番
TSTS5150BK10P
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
スチール製S字フックです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
433-6745
材質
スチール、表面処理:粉体塗装
色
黒
寸法L(mm)
150
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
5
使用荷重(kN)
0.15