曜日別特売
TTSH20010P まとめ買い スチールSフック 200mm 白 10個 TRUSCO 25296698

まとめ買い スチールSフック 200mm 白 10個

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25296698品番TTSH20010P
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スチール製S字フックです。

用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6759材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)200寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする