曜日別特売
TTSH300BOX まとめ買い スチールSフック 300mm 白 60個 TRUSCO 25296725

まとめ買い スチールSフック 300mm 白 60個

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25296725品番TTSH300BOX
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スチール製S字フックです。

用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6799材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)300寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする