曜日別特売
GP-100TM-10P まとめ買い GPトップトクマルくん アランダム Φ100(10枚入X10箱セット) TRUSCO 25297450

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

まとめ買い GPトップトクマルくん アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度(#)40
内容量1ケース(10箱)注文コード25297450品番GP-100TM-10P
参考基準価格(税別)¥41,610販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

10箱まとめ買いのお買い得パックです。
GPトップのエコノミータイプです。

用途
溶接面のビード取り。
付属品15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)仕様最高使用回転数(rpm):13600トラスコ品番450-6739粒度(#)40砥材アランダム羽根枚数72外径(mm)100羽根の長さ(mm)16穴径(mm)15/16RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする