TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの ワゴン部品
クリーンフレックスワゴンCFL3型用キャスターセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4個)
注文コード
25297590
品番
CFL-NU100M16SET
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
付属品
両口スパナ 1本
適合
CPE4用
トラスコ品番
393-8069
適合機種
CPE4用
セット内容
キャスター:自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
材質
キャスター金具:スチール(黒塗装)、車輪:ナイロンウレタン
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
28
取付高(mm)
126
ねじピッチ(mm)
2.0
ねじ
M16
軸長(mm)
40
車輪
ナイロンウレタン
金具
スチール(黒塗装)
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
65-1982-88