曜日別特売
WPMT040204LF KCK20 ISO インサート WPMT-LF ケナメタル 25297765

ISO インサート WPMT-LF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)厚さ(mm)2.38厚さS(mm)2.38注文コード25297765品番WPMT040204LF KCK20
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用

形状等辺不等角六角形コーナー半径(mm)0.4コーナーR(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)2.38厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面逃げ角(度)11寸法D(mm)6.35穴の有無あり寸法L10(mm)4.34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする