TPMT16T308MF KCK20 ISO インサート TPMT-MF ケナメタル 25297957

ISO インサート TPMT-MF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナー半径(mm)0.8注文コード25297957品番TPMT16T308MF KCK20
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。3コーナー仕様。中切削加工用

形状正三角形コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.97厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面逃げ角(度)11寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする