MBUG100-3K 軽量ボルトレス棚MBUG型(100kgタイプ) 追加棚板のみ TRUSCO 25298080

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量ボルトレス棚MBUG型(100kgタイプ) 追加棚板のみ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1セット(2枚)
奥行(mm)300
内容量1セット(2枚)注文コード25298080品番MBUG100-3K
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

棚1段分のセット品です。

用途軽量ボルトレス棚MBUG100型用追加棚板。トラスコ品番245-6935材質スチールサテンブラック奥行(mm)300間口(mm)855均等積載量(kg/段)100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする