曜日別特売
KNSP50X18-6BK ノンスリップテープ屋内外用 平滑面強粘着タイプ お纏め品 TRUSCO 25298186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KNSP50X18-6BK ノンスリップテープ屋内外用 平滑面強粘着タイプ お纏め品 TRUSCO 25298186
KNSP50X18-6BK ノンスリップテープ屋内外用 平滑面強粘着タイプ お纏め品 TRUSCO 25298186
KNSP50X18-6BK ノンスリップテープ屋内外用 平滑面強粘着タイプ お纏め品 TRUSCO 25298186

ノンスリップテープ屋内外用 平滑面強粘着タイプ お纏め品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(6巻)
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)18
内容量1箱(6巻)注文コード25298186品番KNSP50X18-6BK
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。
一般的な平面でご使用ください。
油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。
裏紙をはがして貼るテープです。

用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。トラスコ品番208-0424テープ幅(mm)50基材プラスチックフィルムテープ長さ(m)18砥粒鉱物粒子テープ厚さ(mm)0.8粘着剤ゴム系使用場所屋内、屋外アズワン品番64-8582-71
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする