JYT2525-W 弱粘着養生テープ TRUSCO 25298466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

弱粘着養生テープ

(1件のレビュー)
幅(mm)25
ホワイト
主な用途養生用
内容量1巻注文コード25298466品番JYT2525-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。
柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。
油性ペンで文字を書くことも可能です。

用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。トラスコ品番250-1259幅(mm)25厚さ(mm)0.13ホワイト基材ポリエチレンテープ長さ(m)25粘着剤アクリル系主な用途養生用粘着力(N/10mm)1.56引張強度(N/10mm)4アズワン品番65-2023-70RoHS指令(10物質対応)対応特性筆記可、手で切れる粘着タイプ弱粘着紙管サイズ(Φ)76mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25298484
2024-05-09
用途: 梱包の仮どめ
卸売・小売業

商品無事に到着しました。弱粘着なので綺麗にはがせて重宝しています。またお世話になると思います。お取引も終始迅速丁寧なご対応。購入に関する全てにおいて満足です。またの機会も宜しくお願い致します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする