曜日別特売
TPSH25-1P20 フック付きベルトスリング(1本吊り) TRUSCO 25298676

 

TPSH25-1P20 フック付きベルトスリング(1本吊り) TRUSCO 25298676
TPSH25-1P20 フック付きベルトスリング(1本吊り) TRUSCO 25298676

フック付きベルトスリング(1本吊り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(m)2
最大使用荷重(t)1
基本使用荷重(t)1
内容量1セット注文コード25298676品番TPSH25-1P20
参考基準価格(税別)¥8,490販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。
有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。

用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。トラスコ品番258-0310セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)種別1本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼グリーン質量(g)1270全長(m)2基本使用荷重(t)1使用温度(℃)100℃以下アイ部(mm)厚さ10×長さ210アイ部幅(mm)30金具重量フック寸法I(mm)フック:26最大使用荷重(t)1チェーン本数1本アイの長さ(mm)210縫製部の長さ(mm)200アイの厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)フック:147色(フック)オレンジ寸法E'(mm)フック:25ベルト幅×厚さ(mm)25×9リーチ寸法(mm)2フック寸法A(mm)108フック寸法C(mm)25フック寸法D(mm)13フック寸法E(mm)32フック寸法F(mm)40フック寸法G(mm)44フック寸法H(mm)20
注意
※フックの寸法をご確認いただき、対象物に取り付け可能かご確認ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※耐化学薬品用ではありません。
※金具付ベルトスリングはJIS規格外品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする