曜日別特売
PP-2450 PPロープスリング TRUSCO 25298877

 

PP-2450 PPロープスリング TRUSCO 25298877
PP-2450 PPロープスリング TRUSCO 25298877
PP-2450 PPロープスリング TRUSCO 25298877

PPロープスリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(m)5
内容量1本注文コード25298877品番PP-2450
参考基準価格(税別)¥5,910販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

運搬物との接地面が少なく太さもある為、吊り荷を傷つけにくく緩衝材としての要素も持ち合わせます。
吊り荷を降ろしてから保管・運送時そのまま付けておくことで、緩衝材としての役割も果たします。
メッキ・塗装済み品など傷つけたくない吊り荷の運搬・保管・運送に最適です。

用途鉄工所、船舶、各種工場、土木・建設現場での鋼材・鋼管などの運搬に。鋼材・鋼管類の吊り上げ、吊り下げ作業に。トラスコ品番258-0345材質ポリプロピレン長さ(m)5使用温度(℃)80℃以下ロープ径(Φmm)24アズワン品番65-2071-18アイ部折径(mm)250±10
注意
※使用荷重はストレート吊りで、1本使用の値です。
※その範囲内で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする