曜日別特売
MM-SLT35S 中量ボルトレス棚M3型引出用スライド棚板(ロック付) TRUSCO 25298929

 

MM-SLT35S 中量ボルトレス棚M3型引出用スライド棚板(ロック付) TRUSCO 25298929
MM-SLT35S 中量ボルトレス棚M3型引出用スライド棚板(ロック付) TRUSCO 25298929
MM-SLT35S 中量ボルトレス棚M3型引出用スライド棚板(ロック付) TRUSCO 25298929
MM-SLT35S 中量ボルトレス棚M3型引出用スライド棚板(ロック付) TRUSCO 25298929
MM-SLT35S 中量ボルトレス棚M3型引出用スライド棚板(ロック付) TRUSCO 25298929

中量ボルトレス棚M3型引出用スライド棚板(ロック付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード25298929品番MM-SLT35S
参考基準価格(税別)¥37,750販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ロック機構により、地震の際、棚が出てきません。
レール部爪ロックを外せばスライド棚は簡単に取り外せます。

トラスコ品番256-7641高さ(mm)115奥行(mm)571間口(mm)900棚ピッチ(mm)150アズワン品番65-2054-63有効間口(mm)840
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする