曜日別特売
VNMG160408RP KCM15 ISO インサート VNMG-RP ケナメタル 25299007

ISO インサート VNMG-RP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナー半径(mm)0.8注文コード25299007品番VNMG160408RP KCM15
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用

形状ひし形35°コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)16.61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする