M2-DB6564B M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 TRUSCO 25301074

M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1台間口(mm)1460奥行(mm)609高さ(mm)1807注文コード25301074品番M2-DB6564B
参考基準価格(税別)¥56,310販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
高さ313mmまでの台車を収納することができます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

トラスコ品番271-9373高さ(mm)1807タイプ連結型奥行(mm)609間口(mm)1460仕様台車天板収納型ネオグレー棚段数4棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4外寸法・高さ(mm)1807RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×609×1807総耐荷重(kg)800有効間口(mm)1416棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)609均等耐荷重(kg/台)800外寸法・間口(mm)1460棚板内寸・間口(mm)1416均等耐荷重(kg/段)200
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※中間ビームの上端は333mm以下に取り付けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする