トラスコ品番271-9389高さ(mm)2107タイプ連結型奥行(mm)459間口(mm)1160仕様台車天板収納型色ネオグレー棚段数4棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4外寸法・高さ(mm)2107RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×459×2107総耐荷重(kg)800有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)459均等耐荷重(kg/台)800外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116均等耐荷重(kg/段)200