曜日別特売
M3-5465BSFC M3型中量棚 連結 H1500 免震樹脂ベース付 TRUSCO 25302797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3-5465BSFC M3型中量棚 連結 H1500 免震樹脂ベース付 TRUSCO 25302797
M3-5465BSFC M3型中量棚 連結 H1500 免震樹脂ベース付 TRUSCO 25302797

M3型中量棚 連結 H1500 免震樹脂ベース付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1台間口(mm)1200奥行(mm)581棚段数(段)5注文コード25302797品番M3-5465BSFC
参考基準価格(税別)¥47,440販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。

トラスコ品番378-9350奥行(mm)581間口(mm)1200棚段数(段)5有効間口(mm)1140材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)1511外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×581×1511棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1200棚板内寸・間口(mm)1140
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※免震ベースを使用する際は床面が平滑でエポキシ樹脂の塗装に限ります。
※本製品は地震発生時の棚の揺れを軽減するものであり、棚の転倒防止、収納されている物品の落下防止等を保証するものではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする