曜日別特売
TCMT16T308FP KCP25 ISO インサート TCMT-FP ケナメタル 25303076

ISO インサート TCMT-FP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナー半径(mm)0.8注文コード25303076品番TCMT16T308FP KCP25
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用

形状正三角形コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)3.97厚さS(mm)3.97チップブレーカ片面逃げ角(度)7寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする