曜日別特売
M3-6553BSFC M3型中量棚 連結 H1800 免震樹脂ベース付 TRUSCO 25304197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3-6553BSFC M3型中量棚 連結 H1800 免震樹脂ベース付 TRUSCO 25304197
M3-6553BSFC M3型中量棚 連結 H1800 免震樹脂ベース付 TRUSCO 25304197

M3型中量棚 連結 H1800 免震樹脂ベース付

商品レビューを投稿する
翌日出荷お客様組立品翌日出荷とは
内容量1台注文コード25304197品番M3-6553BSFC
参考基準価格(税別)¥36,650販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。

トラスコ品番378-9154奥行(mm)481間口(mm)1500棚段数(段)3有効間口(mm)1440材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1811タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×481×1811棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1500棚板内寸・間口(mm)1440
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※免震ベースを使用する際は床面が平滑でエポキシ樹脂の塗装に限ります。
※本製品は地震発生時の棚の揺れを軽減するものであり、棚の転倒防止、収納されている物品の落下防止等を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする