ケナメタル
A4 溝入れインサート A4G-P-GUP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
シートサイズ
4
注文コード
25305133
品番
A4G0400M04P02GUP KCU25
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
A4用インサート。多機能加工用。GUPブレーカー。切り屑排出に優れたポジすくい角。2コーナー使用
コーナーR(mm)
0.2
寸法T(mm)
3.3
幅W(mm)
4
寸法LI(mm)
20
シートサイズ
4