曜日別特売

A4 溝入れインサート A4G-P-GUP

A4 溝入れインサート A4G-P-GUP - ケナメタル

A4用インサート。多機能加工用。GUPブレーカー。切り屑排出に優れたポジすくい角。2コーナー使用

内容量1セット(10個)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
寸法T(mm)
幅W(mm)
寸法LI(mm)
シートサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25305097A4G0200M02P02GUP KCU100.21.92202
33,200
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305106A4G0200M02P02GUP KCU250.21.92202
33,200
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305115A4G0300M03P02GUP KCU250.22.93203
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305124A4G0300M03P04GUP KCU250.42.93203
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305133A4G0400M04P02GUP KCU250.23.34204
36,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305149A4G0400M04P04GUP KCU250.43.34204
36,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305158A4G0400M04P08GUP KCU250.83.34204
36,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305167A4G0500M05P04GUP KCU250.44.15255
40,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305176A4G0500M05P08GUP KCU250.84.15255
40,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305185A4G0600M06P04GUP KCU250.44.56306
44,400
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305194A4G0600M06P08GUP KCU250.84.56306
44,400
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305203A4G0800M08P08GUP KCU250.868308
50,200
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305219A4G0800M08P12GUP KCU251.268308
50,200
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305228A4G1000M10P08GUP KCU250.86103010
57,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305237A4G1000M10P12GUP KCU251.26103010
57,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305246A4G0300M03P02GUP KCU100.22.93203
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305255A4G0300M03P04GUP KCU100.42.93203
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305264A4G0400M04P02GUP KCU100.23.34204
36,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305273A4G0400M04P04GUP KCU100.43.34204
36,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305289A4G0400M04P08GUP KCU100.83.34204
36,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305298A4G0500M05P04GUP KCU100.44.15255
40,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305307A4G0500M05P08GUP KCU100.84.15255
40,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305316A4G0600M06P04GUP KCU100.44.56306
44,400
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305325A4G0600M06P08GUP KCU100.84.56306
44,400
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305334A4G0800M08P08GUP KCU100.868308
50,200
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305343A4G0800M08P12GUP KCU101.268308
50,200
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305359A4G1000M10P08GUP KCU100.86103010
57,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305368A4G1000M10P12GUP KCU101.26103010
57,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348208A4G094I2BP05GUP KCU250.21.92.38202B
45,400
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348217A4G125I03P05GUP KCU250.22.93.18203
39,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348226A4G125I03P1GUP KCU250.42.93.18203
39,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348235A4G187I04P1GUP KCU250.43.34.76204
55,200
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348244A4G250I06P1GUP KCU250.44.46.35306
48,400
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348253A4G250I06P2GUP KCU250.84.46.35306
48,400
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348269A4G312I08P1GUP KCU250.45.97.94308
55,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348278A4G375I10P1GUP KCU250.45.99.533010
63,100
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする